曜日別特売

スチール製スリムインキャビネット

スチール製スリムインキャビネット - ストア・エキスプレススチール製スリムインキャビネット - ストア・エキスプレス

W30 cmのスリム設計。オールロック設計。省スペースオフィスにおすすめ。キャスター付き ストッパー付き×3個・無し2個 ペントレー・仕切板付き オールロック錠付き(鍵×2本付き)

材質スチール/粉体塗装幅(mm)300高さ(mm)591奥行(mm)521段数3キャスターあり寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30×52.1×59.1内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)引き出し:24×48.5×6.8(上段)/6..8(中段)/24.5(下段)施錠あり(オールロック)内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
棚段数
質量(kg)
耐荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
764667066282-2000ホワイト300×521×5913段19.8上・中段:5 下段:15
オープン
15,980
17,578(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年4月14日
764667156282-2001ブラック300×521×5913段19.8上・中段:5 下段:15
オープン
15,980
17,578(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥564/税込¥620
北海道地方数量1につき¥923/税込¥1,015
沖縄地方数量1につき¥1,435/税込¥1,579
離島数量1につき¥1,435/税込¥1,579
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする