曜日別特売

ワイヤーラック ローコスト D35cm アジャスタータイプ

ワイヤーラック ローコスト D35cm アジャスタータイプ - ストア・エキスプレスワイヤーラック ローコスト D35cm アジャスタータイプ - ストア・エキスプレスワイヤーラック ローコスト D35cm アジャスタータイプ - ストア・エキスプレスワイヤーラック ローコスト D35cm アジャスタータイプ - ストア・エキスプレスワイヤーラック ローコスト D35cm アジャスタータイプ - ストア・エキスプレスワイヤーラック ローコスト D35cm アジャスタータイプ - ストア・エキスプレスワイヤーラック ローコスト D35cm アジャスタータイプ - ストア・エキスプレスワイヤーラック ローコスト D35cm アジャスタータイプ - ストア・エキスプレス

大人気のローコストタイプは、棚をリニューアルし段/70kgを実現。
棚の編み方をタテ線材からヨコ線材に変更したローコストタイプです。
アジャスター付き 棚は25mm間隔で高さを調節できます。
ボルト径:3/8w

シルバー奥行(mm)357耐荷重(kg/段)70耐荷重(kg)全体:200(70/段)キャスターなし材質(棚板)スチール材質(ポール)スチール内容量1台
注意
※ワイヤーラックの最大耐荷重はラック1台あたりの静止時の荷重です。
※段(棚1枚)あたりの耐荷重にご注意ください。
※キャスターで走行移動時はナイロン製キャスターで80kg、樹脂製キャスターで30kgが目安です。
全8種類を絞り込む
高さ(mm)
間口(mm)
8種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
均等耐荷重(kg/段)
高さ(mm)
間口(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
764668461531-1802907×357×1507701507907
オープン
8,998
9,898(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
764668641531-1806907×357×1507701507907
オープン
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
764668891531-1812907×357×1812701812907
オープン
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
764669071531-1816907×357×1812701812907
オープン
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
764668551531-18041212×357×15077015071212
オープン
11,980
13,178(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
764668731531-18081212×357×15077015071212
オープン
13,980
15,378(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
764668981531-18141212×357×18127018121212
オープン
13,980
15,378(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
764669161531-18181212×357×18127018121212
オープン
15,980
17,578(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥600/税込¥660
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする