ストア・エキスプレス
有孔ボードパーティション
壁面じゃなくても有孔ボード展開ができる、便利アイテム。上部スライドネジ固定式 下部アジャスター付き
材質
フレーム:スチール/粉体塗装 パネル:木/強化コート紙貼り
寸法(幅W×高さH)(cm)
パネル面:90×145.3
パネル厚(mm)
20.5(芯材15+有孔パネル5.5)
直径(Φmm)
6(パネル)、25(穴の芯々)
高さ(cm)
145.3
幅(cm)
90
脚の種類
アジャスター式
内容量
1台
注意
※ご購入前に必ず床と天井の取付場所の強度をご確認ください。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76467248
5071-260
白
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76467257
5071-250
ラスティック柄
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,038
~
/
税込
¥
1,142
~
北海道地方
数量1につき
¥
1,698
~
/
税込
¥
1,868
~
沖縄地方
数量1につき
¥
2,641
~
/
税込
¥
2,905
~
離島
数量1につき
¥
2,641
~
/
税込
¥
2,905
~