曜日別特売

ディスプレイネット

ディスプレイネット - ストア・エキスプレスディスプレイネット - ストア・エキスプレスディスプレイネット - ストア・エキスプレスディスプレイネット - ストア・エキスプレスディスプレイネット - ストア・エキスプレスディスプレイネット - ストア・エキスプレスディスプレイネット - ストア・エキスプレスディスプレイネット - ストア・エキスプレス

パーティションとしても使える天地型ネットの定番アイテム。上部スライドネジ固定式 下部アジャスター付き

材質スチール/粉体塗装直径(Φmm)3ピッチ(cm)5(ネット)内容量1台
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
764672665071-40ネット面:40×145.3
オープン
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
764672755071-58ネット面:55×145.3
オープン
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
764672845071-68ネット面:85×145.3
オープン
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
764672935071-74ネット面:40×145.3
オープン
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
764673095071-82ネット面:55×145.3
オープン
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
764673185071-90ネット面:85×145.3
オープン
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥578~/税込¥636~
北海道地方数量1につき¥945~/税込¥1,040~
沖縄地方数量1につき¥1,470~/税込¥1,617~
離島数量1につき¥1,470~/税込¥1,617~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする