ストア・エキスプレス
ディスプレイネット 長ネットタイプ W90cm
【簡単にディスプレイの壁が作れる!】
天井と床で突っ張ることで、空間に壁を作り出すことが出来る便利商品。ネット面は両面とも使用が可能です。上部スライドネジ固定式 下部アジャスター付き
材質
スチール/粉体塗装
寸法(幅W×高さH)(cm)
ネット面:85×175.3
直径(Φmm)
3
ピッチ(cm)
5(ネット)
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76467327
5071-180
白
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76467336
5071-198
黒
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
770
/
税込
¥
847
北海道地方
数量1につき
¥
1,260
/
税込
¥
1,386
沖縄地方
数量1につき
¥
1,960
/
税込
¥
2,156
離島
数量1につき
¥
1,960
/
税込
¥
2,156