曜日別特売

ネットパーティション

ネットパーティション - ストア・エキスプレスネットパーティション - ストア・エキスプレスネットパーティション - ストア・エキスプレス

パーティションとしても使える天地型ネットの定番アイテム。 フラットな足元で、お客様の安全に配慮しています。

材質スチール/粉体塗装質量(kg)7.7直径(Φmm)3ピッチ(cm)5(ネット)内容量1台
注意
※ネットの線材はΦ3mmです。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×高さH)(cm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
764673452503-418ネット面:56×143.560×45×180
オープン
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
764673542503-426ネット面:86×143.590×45×180
オープン
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥578~/税込¥636~
北海道地方数量1につき¥945~/税込¥1,040~
沖縄地方数量1につき¥1,470~/税込¥1,617~
離島数量1につき¥1,470~/税込¥1,617~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする