ストア・エキスプレス
スリムネットスタンド サイドネット付き
H135~H150で4段階に高さを調整することができます。
柱周りやレジ前のスペースを有効活用できます。
材質
スチール/粉体塗装
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
45×11.6×135~150
質量(kg)
8
寸法(幅W×奥行D)(cm)
ベース:46×21.5
直径(Φmm)
外枠8/中3/ネットピッチ3
寸法(cm)
10×5(サイド)
ピッチ(cm)
背面5(ネット)
内容量
1台
注意
※ネットの線材はΦ3mmです。
※サイドネットは溶接しているので、取り外しができません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76467363
2527-2150
白
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76467379
2527-2155
黒
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
660
/
税込
¥
726
北海道地方
数量1につき
¥
1,080
/
税込
¥
1,188
沖縄地方
数量1につき
¥
1,680
/
税込
¥
1,848
離島
数量1につき
¥
1,680
/
税込
¥
1,848