曜日別特売

スリムネットラック 本体

スリムネットラック 本体 - ストア・エキスプレススリムネットラック 本体 - ストア・エキスプレススリムネットラック 本体 - ストア・エキスプレススリムネットラック 本体 - ストア・エキスプレススリムネットラック 本体 - ストア・エキスプレススリムネットラック 本体 - ストア・エキスプレススリムネットラック 本体 - ストア・エキスプレス

レジ前や店頭の省スペースで商品を訴求するのに適した、小型のネットラックです。
高さは3段階で固定することができます。
脚部フラットバーの取り付け方向を変えることで、什器の下に差し込めます。
棚は5cm間隔で取り付けできます。

材質スチール/粉体塗装質量(kg)7.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45×20×90/100/110(高さは3段階で固定できます)ピッチ(cm)5(ネット)寸法(幅W×奥行D)(cm)40.5×12.5内容量1台
注意
※ネット棚は傾斜できません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
764673882505-1005
オープン
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
764674062505-1015
オープン
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥600/税込¥660
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする