ストア・エキスプレス
ネット用網カゴ
(1件のレビュー)
ネットに取付可能な網かご。
材質
スチール/粉体塗装
直径(Φmm)
3(ネット部)/5(外枠)
色
黒
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76467476
2529-230
42×20×10
41×19×9.2
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76467467
2529-224
27×20×10
26×19×9.2
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
取扱停止中
返品不可
76467485
2529-236
54×20×10
53×19×9.2
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
取扱停止中
返品不可
76467494
2529-240
84×30×10
83×29×9.2
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください