曜日別特売

有孔パネル 壁面取付タイプ

有孔パネル 壁面取付タイプ - ストア・エキスプレス有孔パネル 壁面取付タイプ - ストア・エキスプレス有孔パネル 壁面取付タイプ - ストア・エキスプレス有孔パネル 壁面取付タイプ - ストア・エキスプレス有孔パネル 壁面取付タイプ - ストア・エキスプレス有孔パネル 壁面取付タイプ - ストア・エキスプレス有孔パネル 壁面取付タイプ - ストア・エキスプレス

小物や雑貨を飾るのが楽しくなる有孔パネル。取り付け場所に応じて選べる、3つのタイプをご用意!
リアルで質感のある木目のラスティック柄、シックなブラック、清潔感のあるホワイト、ナチュラルな雰囲気のシナの4カラーからお選びいただけます。
パネル×1 壁面取付金具×4 有孔ボード 壁面取付金具付き

材質パネル:木/強化コート紙貼り 取付金具:スチール/ユニクロームメッキ直径(Φmm)6(パネル穴)寸法(mm)25(穴の芯々)内容量1セット
注意
※有孔パネルの裏面には反り止めのための防湿シート(白半透明)を貼り付けています。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
質量(kg)
パネル厚(mm)
寸法(幅W×高さH)(cm)
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
764675283336-81760×90320.5(芯材15+有孔パネル5.5)---
オープン
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
764675033336-80660×90320.5(芯材15+有孔パネル5.5)---ラスティック柄
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
764675193336-812-420.5(芯材15+有孔パネル5.5)-90×90-ラスティック柄
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
764675373336-821-4-90×9020.5(芯材15+有孔パネル5.5)-
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
764675463336-82660×90320.5(芯材15+有孔パネル5.5)---
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
764675553336-831-4-90×9020.5(芯材15+有孔パネル5.5)-
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
764675643336-383560×90320.5(芯材15+有孔パネル5.5)シナ柄---
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
764675733336-3841-4-クローム90×9020.5(芯材15+有孔パネル5.5)-
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥600/税込¥660
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする