曜日別特売

木製コの字ディスプレイ

木製コの字ディスプレイ - ストア・エキスプレス木製コの字ディスプレイ - ストア・エキスプレス木製コの字ディスプレイ - ストア・エキスプレス木製コの字ディスプレイ - ストア・エキスプレス木製コの字ディスプレイ - ストア・エキスプレス木製コの字ディスプレイ - ストア・エキスプレス木製コの字ディスプレイ - ストア・エキスプレス木製コの字ディスプレイ - ストア・エキスプレス

組み合わせ次第でいろんな表現ができる万能ディスプレイ。 木目プリント紙貼りで自然な風合い。

材質繊維板(MDF) シート貼り板厚(mm)9内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7646773812611-4115×10×8-ホワイトウッド
オープン
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
7646774712611-4720×13×12-ホワイトウッド
オープン
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
7646775612611-5525×15×15-ホワイトウッド
オープン
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
返品不可
7646776512611-6330×20×20-特大ホワイトウッド
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
7646777412611-4315×10×8-ナチュラル
オープン
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
7646778312611-5120×13×12-ナチュラル
オープン
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
7646779912611-5725×15×15-ナチュラル
オープン
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
返品不可
7646781712611-4515×10×8-ブラウン
オープン
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
7646782612611-5320×13×12-ブラウン
オープン
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
7646783512611-6125×15×15-ブラウン
オープン
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
返品不可
7646784412611-6730×20×20-特大ブラウン
オープン
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
7646785312611-11015×10×8ラスティック柄-
オープン
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
7646786912611-11120×13×12ラスティック柄-
オープン
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
7646787812611-11225×15×15ラスティック柄-
オープン
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
返品不可
7646788712611-11330×20×20ラスティック柄特大-
オープン
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
7646780812611-6530×20×20-特大ナチュラル
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
7646780812611-657424745212611-6512611-65 木製コの字ディスプレー ナチュラル ストア・エキスプレス 74247452木製コの字ディスプレー ナチュラルストア・エキスプレス1個
2,790
欠品中
税込3,069
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする