曜日別特売

木製ディスプレイボックス

木製ディスプレイボックス - ストア・エキスプレス木製ディスプレイボックス - ストア・エキスプレス木製ディスプレイボックス - ストア・エキスプレス木製ディスプレイボックス - ストア・エキスプレス木製ディスプレイボックス - ストア・エキスプレス木製ディスプレイボックス - ストア・エキスプレス木製ディスプレイボックス - ストア・エキスプレス木製ディスプレイボックス - ストア・エキスプレス

組み合わせ次第でいろんな表現ができる万能ディスプレイ。 木目プリント紙貼りで自然な風合い。

材質繊維板(MDF) シート貼り板厚(mm)9タイプ4面体内容量1個
全16種類を絞り込む
サイズ
一辺長さ(mm)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
サイズ
一辺長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7646789612611-1818×20×1820cm角ホワイトウッド200
オープン
2,498
2,748(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7646790512611-2623×25×2325cm角ホワイトウッド250
オープン
2,798
3,078(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7646791412611-3428×30×2830cm角ホワイトウッド300
オープン
3,398
3,738(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7646792312611-4438×40×3840cm角ホワイトウッド400
オープン
4,698
5,168(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7646793912611-2218×20×1820cm角ナチュラル200
オープン
2,498
2,748(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7646794812611-2823×25×2325cm角ナチュラル250
オープン
2,798
3,078(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7646795712611-3628×30×2830cm角ナチュラル300
オープン
3,398
3,738(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7646796612611-4638×40×3840cm角ナチュラル400
オープン
4,698
5,168(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7646797512611-2418×20×1820cm角ブラウン200
オープン
2,498
2,748(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7646798412611-3223×25×2325cm角ブラウン250
オープン
2,798
3,078(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7646799312611-3828×30×2830cm角ブラウン300
オープン
3,398
3,738(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7646800912611-4838×40×3840cm角ブラウン400
オープン
4,698
5,168(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7646801812611-10118×20×1820cm角ラスティック柄200
オープン
2,498
2,748(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7646802712611-10223×25×2325cm角ラスティック柄250
オープン
2,798
3,078(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7646803612611-10328×30×2830cm角ラスティック柄300
オープン
3,398
3,738(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7646804512611-10438×40×3840cm角ラスティック柄400
オープン
4,698
5,168(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥600/税込¥660
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする