曜日別特売

カタログスタンド A4 7段 片側キャスター付き

カタログスタンド A4 7段 片側キャスター付き - ストア・エキスプレスカタログスタンド A4 7段 片側キャスター付き - ストア・エキスプレスカタログスタンド A4 7段 片側キャスター付き - ストア・エキスプレスカタログスタンド A4 7段 片側キャスター付き - ストア・エキスプレス

脚部は折りたたみ式なので、工具不要で組み立てカンタンです。 スタンド後部にキャスターが付いているので、移動がラクラク!前脚アジャスター付き 後脚キャスター付き(ストッパー無し×2個)

材質スチール/粉体塗装(白)種別A4 7段 片側キャスター付内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
764683957011-5673×46×1538
オープン
10,980
12,078(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
764683777011-11927×42×1535
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
764683867011-12250×42×1536.7
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,480/税込¥1,628
北海道地方数量1につき¥2,900/税込¥3,190
沖縄地方数量1につき¥3,480/税込¥3,828
離島数量1につき¥3,480/税込¥3,828
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
764683777011-119389256657011-537011-119 カタログスタンドA4 7段 片側キャスター付き 1列タイプ ストア・エキスプレス 38925665カタログスタンドA4 7段 片側キャスター付き 1列タイプストア・エキスプレス1台
6,798
税込7,478
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カタログスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする