曜日別特売

片面A4サインスタンド

片面A4サインスタンド - ストア・エキスプレス片面A4サインスタンド - ストア・エキスプレス片面A4サインスタンド - ストア・エキスプレス片面A4サインスタンド - ストア・エキスプレス
(1件のレビュー)

上からポップを差し込むだけ。タテ・ヨコ可変の高級感のあるスタンドです。 A4三つ折り用のパンフレット入れが取りつけられます。

材質スチール/粉体塗装 前面カバー:PET樹脂0.5mm厚寸法(cm)H110(ヨコ使用時)~118(タテ使用時)/板面:30.5×21.8/画面:28.7×20/ベース:27角、前面カバー:29.7×21質量(kg)3.8サイズA4内容量1台
注意
※屋外で使用される場合、強風時は転倒の恐れがありますので、室内へお入れください。
※雨天時の屋外での使用はお避けください。
※使用例のポップなどは販売していません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
764684046793-167ブラック
オープン
5,498
6,048(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
764684136793-168ホワイト
オープン
5,498
6,048(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥600/税込¥660
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-25
用途: 毎日のお店のオープン時に看板としてドアの前にだす。
サービス業

お店をオープンして看板がなかったので手ごろなお値段だったので購入しました。1人でも組み立てやすくてよかったです。しいて言えば送料なしだったら尚よかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする