ストア・エキスプレス
昇降式カウンターチェア PVC座タイプ
ベーシックスタイルのカウンターチェア。ローコストのお値打ち品です。
材質
張地:塩化ビニル 中芯:ウレタンフォーム 脚部:スチール/クロームメッキ
質量(kg)
6
背もたれ
あり
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
39×42×66~87.5
高さ調節
可
素材
合成皮革(塩化ビニル樹脂)
座面高(cm)
57~78
座面寸法(幅W×奥行D)(cm)
36×42
内容量
1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(張地)
座面高さ(mm)
座面寸法(幅×奥行)(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76468553
6929-206
ブラック
570~780
36×42
6
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76468544
6929-205
ホワイト
570~780
36×42
6
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650