ストア・エキスプレス
ミーティングテーブル
少人数にぴったりな奥行80cmの省スペースタイプ。アジャスター付き
材質
天板:低圧メラミン化粧板18mm厚 エッジ:塩化ビニル 脚部:スチール/粉体塗装
幅(cm)
180
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
180×80×71.5
高さ(cm)
71.5
奥行き(cm)
80
内容量
1台
注意
※天板の風合いを活かした仕上がりになっているため、ロットによって色が異なる場合があります。あらかじめご了承ください。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76468596
7086-108
ナチュラル
1800×800×715
35.4
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
952
/
税込
¥
1,047
北海道地方
数量1につき
¥
1,558
/
税込
¥
1,714
沖縄地方
数量1につき
¥
2,423
/
税込
¥
2,665
離島
数量1につき
¥
2,423
/
税込
¥
2,665