ストア・エキスプレス
木製ローカウンターH70cm用仕切りパネル
組み合わせ自在のレジ台&カウンター。 付属のネジで隣の本体同士を連結し、一体型としてご使用いただけます。
材質
木/低圧メラミン化粧板
寸法(幅W×高さH)(cm)
90×126.2
質量(kg)
8
幅(mm)
900
奥行(mm)
1262
内容量
1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76468727
5236-22110
エクリュ
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76468736
5236-3111
ホワイト
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76468745
5236-3112
ダークブラウン
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76468754
5236-3113
ラスティック柄
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650