曜日別特売

木製入カウンターH100cm用仕切りパネル

木製入カウンターH100cm用仕切りパネル - ストア・エキスプレス木製入カウンターH100cm用仕切りパネル - ストア・エキスプレス木製入カウンターH100cm用仕切りパネル - ストア・エキスプレス木製入カウンターH100cm用仕切りパネル - ストア・エキスプレス

組み合わせ自在のレジ台&カウンター。 付属のネジで隣の本体同士を連結し、一体型としてご使用いただけます。

材質木/低圧メラミン化粧板寸法(幅W×高さH)(cm)90×155質量(kg)10板厚(mm)18高さ(mm)1550幅(mm)900内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
764688675236-3122ダークブラウン
オープン
10,980
12,078(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
764688495236-3120エクリュ
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
764688585236-3121ホワイト
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
764688765236-3123ラスティック柄
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥600/税込¥660
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カウンター・演台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする