曜日別特売

カウンターH100cm用中間棚

カウンターH100cm用中間棚 - ストア・エキスプレス
用途カウンターH100専用中間棚材質木/低圧メラミン化粧板質量(kg)14棚板厚さ(mm)18奥行(mm)550内容量1枚
注意
※本体別売。
※中間棚取付用のダボは赤い袋に入れて商品本体の下に、テープで止めてあります。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D)(cm)
対応
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
764689285236-315886×5561-427-42(本体別売り)に対応しています。エクリュ860
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
764689375236-316186×5561-427-42(本体別売り)に対応しています。ホワイト860
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
764689465236-216486×5561-427-42(本体別売り)に対応しています。ダークブラウン860
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
764689555236-316586×5561-427-42(本体別売り)に対応しています。ラスティック柄860
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
764689645236-3167116×5561-427-43(本体別売り)に対応しています。エクリュ1160
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
764689735236-3170116×5561-427-43(本体別売り)に対応しています。ホワイト1160
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
764689895236-3173116×5561-427-43(本体別売り)に対応しています。ダークブラウン1160
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
764689985236-3174116×5561-427-43(本体別売り)に対応しています。ラスティック柄1160
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カウンター・演台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする