ストア・エキスプレス
木製ハイカウンター専用コーナー台
天板には耐久性に優れたメラミン化粧板を使用しています。アジャスター付き
材質
木/低圧メラミン化粧板
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
60×60×101.2
質量(kg)
14
天板厚さ(mm)
18
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
58×58×98
高さ(mm)
1012
幅(mm)
600
奥行(mm)
600
内容量
1台
注意
※コーナー台は単体ではご使用になれません。
※必ずカウンターと併設(付属の連結用ビス+ナットで固定)してご使用ください。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76469077
5236-2249
ラスティック柄
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76469043
5236-2240
エクリュ
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76469059
5236-2243
ホワイト
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76469068
5236-2246
ダークブラウン
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650