曜日別特売

木製カウンター

木製カウンター - ストア・エキスプレス木製カウンター - ストア・エキスプレス木製カウンター - ストア・エキスプレス木製カウンター - ストア・エキスプレス

カウンターは3サイズで展開!コーナー台を使用することで自由な組み合わせが可能です。 引き出しをレール仕様に変更し、開閉がスムーズになったカウンターです。可動棚×2枚付き 棚は3cm間隔で3ヶ所に取り付けできます。 錠付き(鍵×2本付き) アジャスター付き

材質木/強化コート紙貼り 天板:メラミン化粧板天板厚さ(mm)40棚板厚さ(mm)20高さ(mm)900奥行(mm)550内容量1台
注意
※商品のお届けについてご注意ください。当該商品の配達は【車上渡し】となります。お届け先前面道路に車両規制がある場合はお届けできません。お届け時間のご指定、土日祝日の配達は承れません。個人名・個人宅への配達は不可です。サプライヤー企業より事前確認の連絡を入れさせていただく場合がございます。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
質量(kg)
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
764693932429-13090×55×9044収納部上部85.5×45×18/下部41×45×45/引き出し35.5×33×7.5エクリュ900
オープン
65,980
72,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
764694092429-11390×55×9044収納部上部85.5×45×18/下部41×45×45/引き出し35.5×33×7.5ホワイト900
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
764694182429-11690×55×9044収納部上部85.5×45×18/下部41×45×45/引き出し35.5×33×7.5ダークブラウン900
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
764694275226-2039120×55×9052収納部上部115.5×45×18/下部56×45×45/引き出し50.5×33×7.5エクリュ1200
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
764694365224-2067120×55×9052収納部上部115.5×45×18/下部56×45×45/引き出し50.5×33×7.5ホワイト1200
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
764694455226-2021120×55×9052収納部上部115.5×45×18/下部56×45×45/引き出し50.5×33×7.5ダークブラウン1200
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,150/税込¥3,465
北海道地方数量1につき¥5,040/税込¥5,544
沖縄地方数量1につき¥8,190/税込¥9,009
離島数量1につき¥8,190/税込¥9,009
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カウンター・演台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする