曜日別特売

カウンター用 追加前面台 W60cm

カウンター用 追加前面台 W60cm - ストア・エキスプレスカウンター用 追加前面台 W60cm - ストア・エキスプレス

カウンターは3サイズで展開!コーナー台を使用することで自由な組み合わせが可能です。
61-654-79、61-654-80のカウンターに後付けで取り付けられます。
客面に追加前面台を取り付け、荷物などを乗せる棚としてご利用いただけます。

材質木/強化コート紙貼り 天板:メラミン化粧板寸法(幅W×奥行D)(cm)60×15耐荷重(kg)2幅(mm)600奥行(mm)150内容量1台
注意
※ビスで取り付けるので、取り外すことはできません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
764694545234-80エクリュ
オープン
3,898
4,288(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
764694635234-102ホワイト
オープン
3,898
4,288(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
764694795234-106ダークブラウン
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥600/税込¥660
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カウンター・演台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする