ストア・エキスプレス
木製レジ台
カウンターは3サイズで展開!コーナー台を使用することで自由な組み合わせが可能です。 コード穴があります。錠付き(鍵×2本付き) 完成品でのお届けとなります。アジャスター付き。
材質
木/強化コート紙貼り 天板:メラミン化粧板
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
45×50×75
質量(kg)
23
耐荷重(kg)
10/段
天板厚さ(mm)
40
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
収納部40.5×45×35/引き出し35.5×33×7.5
幅(cm)
45
奥行き(cm)
50
高さ(cm)
75
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76469533
5229-120
ダークブラウン
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76469515
5229-19
エクリュ
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76469524
5225-1103
ホワイト
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,420
/
税込
¥
2,662
北海道地方
数量1につき
¥
3,960
/
税込
¥
4,356
沖縄地方
数量1につき
¥
6,160
/
税込
¥
6,776
離島
数量1につき
¥
6,160
/
税込
¥
6,776