ストア・エキスプレス
布張りスツール ソファ 椅子
スタンダードな布張り脚付きスツールです。
材質
張地:レーヨン・麻 中芯:ウレタンフォーム・木製フレーム・ウィービングベルト 脚部:木/ラッカー塗装
質量(kg)
2.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
35×35×35
素材
ファブリック
内容量
1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
座面寸法(幅×奥行)(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76469673
6919-234
ブラウン
350×350×350
350×350
2.6
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76469689
6919-233
ベージュ
350×350×350
350×350
2.6
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650