ニッケンハードウエア
ViewLampTube (ビューランプチューブ)内照看板用直管LED
用途
壁面看板、ファサード用、片面発光タ イプ 300度配光
電球の種類
LED
配光角度(°)
300
口金
G13
保護等級
IP65
調光の可否
×
入力電圧(V)
AC100~AC240
取付ピッチ(mm)
200~250
仕様
ランプ重なり不要
内容量
1台
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
色温度(K)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76501925
VLT2-KA20WG/6K
11
6000
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
8日以内出荷
76501934
VLT2-KA30WG/6K
12
6000
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
6日以内出荷
76501943
VLT2-KA32WG/6K
16
6000
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
11日以内出荷
76501959
VLT2-KA40WG/6K
20
6000
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
当日出荷
76501968
VLT2-KA20WG/3K
11
3000
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
76501977
VLT2-KA30WG/3K
12
3000
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
6日以内出荷
76501986
VLT2-KA32WG/3K
16
3000
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
6日以内出荷
76501995
VLT2-KA40WG/3K
20
3000
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
7日以内出荷
76502004
VLT2-KA20WG/6K ホルダ付
11
6000
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
76502013
VLT2-KA30WG/6K ホルダ付
12
6000
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
76502029
VLT2-KA32WG/6K ホルダ付
16
6000
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
6日以内出荷
76502038
VLT2-KA40WG/6K ホルダ付
20
6000
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
7日以内出荷
76502047
VLT2-KA20WG/3K ホルダ付
11
3000
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
6日以内出荷
76502056
VLT2-KA30WG/3K ホルダ付
12
3000
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
6日以内出荷
76502065
VLT2-KA32WG/3K ホルダ付
16
3000
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
6日以内出荷
76502074
VLT2-KA40WG/3K ホルダ付
20
3000
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください