曜日別特売

ViewLampTube (ビューランプチューブ)内照看板用直管LED

ViewLampTube (ビューランプチューブ)内照看板用直管LED - ニッケンハードウエアViewLampTube (ビューランプチューブ)内照看板用直管LED - ニッケンハードウエアViewLampTube (ビューランプチューブ)内照看板用直管LED - ニッケンハードウエアViewLampTube (ビューランプチューブ)内照看板用直管LED - ニッケンハードウエア
用途壁面看板、ファサード用、両面発光タ イプ 360度配光電球の種類LED配光角度(°)360口金G13保護等級IP65調光の可否×入力電圧(V)AC100~AC240取付ピッチ(mm)200~250仕様ランプ重なり不要内容量1台
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
色温度(K)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76502083VLT2-RY20WG/6K116000
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
76502099VLT2-RY30WG/6K126000
オープン
5,398
5,938(税込)
6日以内出荷
76502108VLT2-RY32WG/6K166000
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
76502117VLT2-RY40WG/6K226000
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
76502126VLT2-RY20WG/3K113000
オープン
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
76502135VLT2-RY30WG/3K123000
オープン
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
76502144VLT2-RY32WG/3K163000
オープン
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
76502153VLT2-RY40WG/3K223000
オープン
6,698
7,368(税込)
6日以内出荷
76502169VLT2-RY20WG/6K ホルダ付116000
オープン
6,598
7,258(税込)
6日以内出荷
76502178VLT2-RY30WG/6K ホルダ付126000
オープン
6,398
7,038(税込)
6日以内出荷
76502187VLT2-RY32WG/6K ホルダ付166000
オープン
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
76502196VLT2-RY40WG/6K ホルダ付226000
オープン
8,698
9,568(税込)
6日以内出荷
76502205VLT2-RY20WG/3K ホルダ付113000
オープン
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
76502214VLT2-RY30WG/3K ホルダ付123000
オープン
6,398
7,038(税込)
6日以内出荷
76502223VLT2-RY32WG/3K ホルダ付163000
オープン
7,398
8,138(税込)
6日以内出荷
76502239VLT2-RY40WG/3K ホルダ付223000
オープン
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする