エスコ
精密用導電ブラシ(銅合金)
仕様
●ブラシ材質:サンダーロン(銅硫化物の層と接合させたアクリル繊維)●ハンドル材質:ステンレス●毛先径:0.038mm●全長:120mm●毛幅:4.8mm●毛丈:8.0mm
アズワン品番
65-2105-77
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76503063
EA109AH-22
オープン
¥
2,020
¥
2,222
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください