エスコ
パーツクリーニングブラシ(ポリプロピレン)
仕様
●ブラシ材質:ポリプロピレン●ハンドル材質:プラスチック●毛丈(mm):69●線径(mm):0.45●全長(mm):196●ブラシサイズ:Φ38.1mm
アズワン品番
65-2105-98
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76503325
EA109AZ-16
オープン
¥
3,950
¥
4,345
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください