エスコ
ダクトクリーニングブラシ(真鍮製)
スチール柄は曲げて使うこともできます。
シングルねじり、シングルステム型
仕様
●ブラシ径:53mm●ブラシ長(mm):177●全長(mm):1200●ブラシ材質:真鍮
アズワン品番
65-2107-81
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76504086
EA109SV-1
オープン
¥
2,940
¥
3,234
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください