曜日別特売

ダクトクリーニングブラシ

ダクトクリーニングブラシ - エスコダクトクリーニングブラシ - エスコ

フィン、ブレード、コイル、ラジエーター、炉などの清掃に
シングルねじり、シングルシステム型

仕様●ブラシ径:13~25mm●ブラシ長(mm):178●全長(mm):533●ブラシ材質:豚毛●ブラシ形状:渦巻き●重量:63gアズワン品番65-2107-89内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76504095EA109SV-11
オープン
2,510
2,761(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

排水管清掃機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/416/
2023-03-20

水道・空調配管用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする