エスコ
ダクトクリーニングブラシ(タンピコ製)
手の届きにくい場所の清掃に
シャフトを曲げることができるため、柔軟な対応ができます。
仕様
●ブラシ径:57mm●ブラシ長(mm):254●全長(mm):431●材質:タンピコ繊維
アズワン品番
65-2107-94
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76504129
EA109SV-31
オープン
¥
2,340
¥
2,574
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください