エスコ
DC18.0V 真空ポンプ(充電式/本体)
18Vと14.4Vの両方が使えるデュアルシリーズ
排気量を抑えた省エネ運転で、約120分の運転が実現。
AC電源不要のコードレスの為、屋根・屋上など場所を選ばず作業が可能です。
オイル逆流防止弁付
仕様
●モーター:60W●排気速度(L/分):18V:25.814.4V:20.6●到達真空度:135ミクロン(18Pa)●ローター方式:シングルステージ●サイズ:116×270×165(H)mm(1.8V5.0Ah電池装着時)●接続口:UNF1/2-20(5/16”フレア)●重量:3.6kg(1.8V5.0Ah電池装着時)●付属品:アルミケース、ポンプオイル、オイルドレンネジ、Oリング(Φ10)
アズワン品番
65-2107-95
内容量
1台
注意
※バッテリー、充電器は別売です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76614327
EA112PA-11
オープン
¥
87,900
¥
96,690
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880