エスコ
冷媒充填はかり
オートオフ機能、ゼロ調整機能、電池消耗表示、過重量表示機能付
100kgまで計測可能で高い耐久性を誇ります。
仕様
●精度:±10g●分解能:10g●電源:9V(006P)アルカリ電池×1個(付属)●計量台サイズ:304×279mm●サイズ:457×381×51(H)mm●重量:2.72kg●最大計測重量:100kg
アズワン品番
65-2107-96
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76504138
EA113XT-1
オープン
¥
39,000
¥
42,900
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る