曜日別特売

ハンドスプレー(泡タイプ)

ハンドスプレー(泡タイプ) - エスコハンドスプレー(泡タイプ) - エスコハンドスプレー(泡タイプ) - エスコハンドスプレー(泡タイプ) - エスコ

蓄圧(加圧)式スプレー
泡タイプ
振り子式ホースなので最後まで液を残さず使いやすい。
電気も電池も使わず、薬剤も少量ですむので経済的です。
泡状にすることで、葉面に長くとどまり、薬液効果アップ。
泡が張り付き流れ落ちないので吹き付けた場所も一目でわかります。
希釈した除草剤で(界面活性剤入り)を泡状に吹きかけることができる蓄圧式スプレーです。
塗布面積は約22坪です。(草丈により変わります)
最後まで残さず使いやすい便利な振り子ホースを採用

仕様●容量:1.5L●サイズ:200×135×310(H)mm●ノズル長:約60mm(根本から先端まで)●重量:420g●材質:本体:ポリプロピレン容器:ポリエチレンホース:シリコン●付属品:計量カップ(30ml)、ジェットノズル●ノズル形状:扇状ノズルアズワン品番65-2108-29危険物の類別非危険物内容量1個(1.5L)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76504348EA115MH-21
オープン
3,010
3,311(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプレー容器(ピストルタイプ)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/828/
1が参考にしています
2022-10-12

オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする