曜日別特売

12.0L ハンドスプレー(背負型)

12.0L ハンドスプレー(背負型) - エスコ12.0L ハンドスプレー(背負型) - エスコ12.0L ハンドスプレー(背負型) - エスコ

二頭口
除草剤専用ノズル付
超軽量でフル装備をもった高機能の背負式噴霧器です。
加圧レバーを左右に切り替えることができ、左利きの方にも扱いやすいように設計されています。
加圧式スプレー

仕様●容量(L):12●サイズ(mm):350×130×530(H)●重量(kg):3.28●ホース長:約1300mm●ノズル長:930mm●材質:本体・ノズル:ポリプロピレン容器:ポリエチレン耐圧ホース:軟質ビニール樹脂ノズルパイプ:グラスファイバー除草剤ノズル:真鍮製クロームメッキアズワン品番65-2108-37危険物の類別非危険物内容量1個(12L)
関連資料:(5.48MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76504427EA115MH-40
オープン
7,960
8,756(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプレー容器(ピストルタイプ)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/828/
2022-10-12

オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする