エスコ
スプレーボトル(HDPE/泡タイプ)
容器に目盛り付き
噴射は、直進と噴霧の切り替えが可能です。
仕様
●スプレータイプ:泡状●容量(L):0.5●サイズ(mm):69×97×165●タンク材質:HDPE(高密度ポリエチレン)●重量:65g
アズワン品番
65-2108-76
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76504488
EA115X-9
オープン
¥
460
¥
506
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください