曜日別特売

電動スプレー(充電式/高圧

電動スプレー(充電式/高圧 - エスコ電動スプレー(充電式/高圧 - エスコ

ダイヤフラムポンプ

仕様●使用電池:18V仕様リチウムイオン2.0Ah(付属)●タンク容量:15L●噴霧量:縦型噴霧時高圧:1.1L/min、縦型噴霧時低圧:0.52L/min、自在噴霧時高圧:0.7L/min、自在直射時高圧:1.2L/min●ホース長:1.3m●ノズル長:600mm●材質:タンク:高密度ポリエチレンノズル:アルミ●重量:3.8kg●タンクサイズ:314×218×520(H)mm●付属品:ノズルパイプ、計量カップ、スポイト、縦型二頭噴口、自在一頭口噴口、急速充電器、バッテリーパック●作業時間目安:高圧:約50分低圧:約4.5時間●噴霧圧力:縦型噴霧時高圧:0.75MPa、縦型噴霧時低圧:0.20MPa、自在噴霧時高圧:0.8MPa、自在直射時高圧:0.7MPa●吐出圧力:1.0MPa●最高圧力:締め切り時:1.0MPa(10kgf/cm2)●充電時間:約60分アズワン品番64-7817-63内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76504506EA115YB-34
オープン
62,500
68,750(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動力式噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする