給水槽洗浄剤(クリーンライフT2)

給水槽洗浄剤(クリーンライフT2) - エスコ給水槽洗浄剤(クリーンライフT2) - エスコ

酸性
飲料水槽壁面の付着酸化鉄の除去に
浸透性が強いので、汚れを素早く除去できます。
章句品添加物同等素材を原料として構成されています。
水槽内の洗浄時には酸欠に十分ご注意ください。
※洗浄排水を養魚池や農業用水路、飲料水源地へ直接放流することはできません。産業廃棄物処理認定業者に委託して処分してください。
使用時は、保護手袋、保護めがね、長袖の作業着を必ず着用してください。
10℃以下で暗所にて保管してください。

仕様●PH:1.0以下(20℃)●内容量:12kg●比重:1.12~1.16(20℃)●標準使用量:10m3水槽で、2~3kg(約100g/m2)アズワン品番65-2108-94内容量1缶(12kg)
1月1日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76504558EA119-102
オープン
23,700
26,070(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアコン洗浄剤の種類と掃除の仕方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/airconditioning_washingsoap/
2022-07-26

エアコン洗浄剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする