エアコン洗浄剤セット(ファン用)

エアコン洗浄剤セット(ファン用) - エスコエアコン洗浄剤セット(ファン用) - エスコエアコン洗浄剤セット(ファン用) - エスコ
(5件のレビュー)

ファン用
洗浄廃液回収袋付
1セットにつきルームエアコン1台(6~8畳)分です。
嫌なニオイもカット
フロンガスは使用していません。
中和防食を兼ねたリンスが短時間で泡を消失させ汚れを落とします。
洗浄液がファンに保持されやすく汚れを容易に分解します。

仕様●内容量:ムース(260ml)、リンス(230ml)アズワン品番65-2108-82内容量1組
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76504576EA119-28A
オープン
2,470
2,717(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-21
用途: 一般的な洗浄剤ではどうしようもないときに
医療・福祉・介護関連業

一般的な洗浄スプレーは、上蓋パカっと開けて吹き付けるフィン用。
こちらは吹き出し口に差し込んで、より内部を洗浄できるファン用。
実際にやってみると、恐ろしいほどの汚れが出てきてびっくりします。そして風量が劇的に改善します。
しかしながら、あまりにひどいとスプレーだけでは落としきれず、おそうじグッズで頑張ろうとするとしんどいです。
本当は業者を呼んでオーバーホールしてもらうべきなのでしょうけど…このスプレーなら数千円ぽっちで済むので、試してみる価値はあると思います。

対象商品 : 76504576
2023-07-04
用途: エアコンファンの洗浄時
教育・研究機関

エアコンフィンの洗浄剤はドラッグストアやホームセンターに売っていますが、ファンの洗浄剤は売っていないので助かります。ただ、リンスだけでは泡を流すには全然足りないので噴霧器などを使用して水で洗い流すことが必要です。カビなどの汚れ落ちはバッチリです。

2が参考にしています
対象商品 : 76504576
2023-06-19
用途: シーズン前・オフシーズンメンテナンス

手軽にやるならこれ。泡の受け袋もついてるし。30分ほっておくと汚れがすごい。。。正直完璧に落とすにはブラシで取らないとだめかもしれないが、これだけども良く落ち良い感じ。ただ、リンスの液体が少ないので補助的に精製水などで黒いカス落としてからリンスした方が良いのかもしれない。しいて言うなら掃除セットとしてフィン用もまとめて安くあるといい。

1が参考にしています
2023-06-23
用途: エアコン清掃
さくらGS株式会社

ファンの清掃がしたくて購入しました。
綺麗に掃除でき助かりました。
ファン用はなかなかなくて大変助かりました。

2が参考にしています
対象商品 : 76504576
2023-07-23
用途: エアコン清掃
製造業

スーパーなどに売っているフィン用の洗浄剤と違い、ファン専用と言う事で重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアコン洗浄剤の種類と掃除の仕方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/airconditioning_washingsoap/
2022-07-26

エアコン洗浄剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする