エスコ
エンジンクリーナー(ウレタンホース付)
洗浄油ホース1.5m付
薬品とエアー混合でご使用下さい。
プラグ付
仕様
●使用圧力:0.63MPa●液体吐出量:0.45L/min●穴径:3.8mm●ノズル長:250mm●ウレタンホース使用範囲:3.7m●全長:410mm●取付ねじ:G1/4”●本体:アルミ、鉄●使用コンプレッサー:0.75Kw以上
アズワン品番
65-2108-95
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76504603
EA122PB-1
オープン
¥
5,750
¥
6,325
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください