曜日別特売

コーキングガン(エアー式/333mlカートリッジ用)

コーキングガン(エアー式/333mlカートリッジ用) - エスココーキングガン(エアー式/333mlカートリッジ用) - エスコ

プラグ付

仕様●使用圧力:0.4MPa●重量(g):910●全長:292mm●吸入口:R1/8”(雄ねじ)●筒サイズ:外径:Φ58mm、内径:Φ54×213mm●材質:プラスチックアズワン品番65-2109-05危険物の類別非危険物内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76504689EA123VA-9A
オープン
35,000
38,500(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする