曜日別特売

ロングスプレーノズル(温水対応)

ロングスプレーノズル(温水対応) - エスコロングスプレーノズル(温水対応) - エスコロングスプレーノズル(温水対応) - エスコロングスプレーノズル(温水対応) - エスコロングスプレーノズル(温水対応) - エスコ

耐衝撃性に優れた亜鉛製カップリングを採用、頑丈な金属構造により耐久性と品質に優れています。調整が簡単なスプレーパターンにより、様々な現場での作業に対応。トリガーロックにより、握ることなく連続的にスプレーできます。

用途衝撃の強い、集中的な洗浄力を必要とするときに最適仕様プラグなし材質【ボディ】プラスチック、【ヘッド】プラスチック、【ノズル】亜鉛全長(mm)780質量(g)476種類【スプレー】 ジェット、フラット(2種)接続ねじ3/4”NHメス危険物の類別非危険物内容量1個
注意
※本製品の接続はアメリカ規格ねじのため、日本国内のねじとは接続ができません。別売のアメリカねじ用ホース(EA124DN-10A、EA124DN-30A)をお勧めします。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76614433EA124LA-90
オープン
6,170
6,787(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥800/税込¥880
北海道地方数量1につき¥800/税込¥880
沖縄地方数量1につき¥800/税込¥880
離島数量1につき¥800/税込¥880
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする