曜日別特売

エアーインパクトレンチ(軽量)

エアーインパクトレンチ(軽量) - エスコエアーインパクトレンチ(軽量) - エスコエアーインパクトレンチ(軽量) - エスコエアーインパクトレンチ(軽量) - エスコエアーインパクトレンチ(軽量) - エスコエアーインパクトレンチ(軽量) - エスコエアーインパクトレンチ(軽量) - エスコエアーインパクトレンチ(軽量) - エスコ

正逆転付
最大締め付けトルクは520Nmと高出力
高効率消音排気構造の採用により低騒音
独自のN型クラッチ構造を搭載し、小型・軽量・低振動・高耐久
パワーレギュレータと左右切り替えレバーの一体化により操作性が良い
特殊エラストマーの採用により本体の保護と視認性を高めたプロテクタ

仕様●全長:175mm●差込角:1/2”●吸入口:Rc1/4”●無負荷回転数:9,600rpm●エアー消費量:300L/min●使用コンプレッサー:2.2kW●使用トルク範囲:100~350N・m●最大トルク:520N・m●能力(ボルト径):16mm●使用ホース内径:6.5mm●本体サイズ:175×60×179(H)mm●重量(g):1500●騒音値レベル:79dB(A)●振動値a(3軸合成値):2.8m/s2●付属品:カップリングプラグ20PM(1個)アズワン品番65-2111-21内容量1台
関連資料:図面(0.05MB)取扱説明書:(0.95MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76505924EA155KB-1A
オープン
52,400
57,640(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーインパクトレンチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/454/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インパクトレンチの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/421/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インパクトレンチの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/impactwrench_howtouse/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーインパクトレンチのハンマー構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/airimpactwrench_kouzou/
2022-06-23

締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする