曜日別特売

エアーチゼルキット

エアーチゼルキット - エスコ
仕様●打撃数:3,200bpm●全長:174mm●重量(g):1520(本体)●チゼル軸径:10.2mm●チゼル長:127mm●使用圧力:0.63MPa●空気消費量:240L/min●吸入口:Rc1/4”●ストローク長:66mm●使用コンプレッサー:2.2kw●付属品:チゼル×5本リテーナースプリング雄ねじプラグ●ケース有無:無し●材質:アルミ●三軸合成値:12.78m/s2(ISO22867)●騒音値:95.17dB(A)アズワン品番65-2111-32内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76505985EA159SC-21
オープン
8,110
8,921(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はくり工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする