曜日別特売

エアー用チゼル(コールドチゼル)

エアー用チゼル(コールドチゼル) - エスコ
仕様●軸径:10.2mm●刃幅:15.8mm●全長:457mm●重量:430g●タイプ:コールドチゼルアズワン品番65-2111-33内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76505994EA159SD-10
オープン
8,250
9,075(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はくり工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする