[チゼル用] クイックチェンジリテーナー

[チゼル用] クイックチェンジリテーナー - エスコ[チゼル用] クイックチェンジリテーナー - エスコ

リテーナーを取り外さなくてもチゼルの交換を行えます。

仕様●サイズ:42×70mm●材質:鉄●重量(g):303●適用ニードルサイズ:Φ10.2mmアズワン品番65-2111-51内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76506003EA159SD-110
オープン
4,060
4,466(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はくり工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする