エスコ
エアー用ロングチゼルセット
仕様
●<セット内容>:4本組テーパーポンチ(ブルポイント)コールドチゼルハンマースクレーパー●軸径:10.2mm●全長:457mm●セット重量:2.09kg●材質:工具鋼
アズワン品番
65-2111-54
内容量
1セット(4本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76506037
EA159SD-132
オープン
¥
27,100
¥
29,810
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください