エスコ
エアーチゼル用ハンマーヘッド(樹脂/ハード)
EA159SD-140用の交換ヘッドです。
仕様
●仕様:ハード●ヘッド径:Φ23mm●重量:18g●色:黄●材質:プラスチック
アズワン品番
65-2111-58
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76506073
EA159SD-143
オープン
¥
2,430
¥
2,673
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください