エスコ
エアー用チゼルハンマー(ボールピン)
仕様
●全長:152mm●ヘッド径:25.4mm●重量:213g●軸径:10.2mm
アズワン品番
65-2111-44
内容量
1本
1月1日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76506213
EA159SD-66
オープン
¥
6,740
¥
7,414
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください