エスコ
エアー用チゼルハンマー(リベット)
仕様
●全長:152mm●ヘッド径:19mm●重量:163g●軸径:10.2mm
アズワン品番
65-2111-45
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76506229
EA159SD-71
オープン
¥
5,410
¥
5,951
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください